※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用/フェイス・ピン・スパナ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45469288 品番 22350.1995
参考基準価格(税別)¥8,443 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(g)116 寸法d1(mm)8 ピン径(Φmm)3 寸法(inch)【駆動用角軸】1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする