ロックペイント
ロックペイントの 塗料うすめ液/処理剤
ロックペイントの うすめ液
ロックペイントの ペイントうすめ液
塗料用シンナーK
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
45469334
品番
P10-0059-81
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
普及タイプ
容量(L)
17
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1700mL
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640