曜日別特売
DH-OCHB4010S04 エンドミル DH-OCHB DIJET(ダイジェット工業) 45469456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH-OCHB4010S04 エンドミル DH-OCHB DIJET(ダイジェット工業) 45469456
DH-OCHB4010S04 エンドミル DH-OCHB DIJET(ダイジェット工業) 45469456

エンドミル DH-OCHB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード45469456品番DH-OCHB4010S04
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高密度材加工用(70HRC対応)
4枚刃
DHコート

寸法L(mm)50表面処理DHコート寸法D1(Φmm)0.95寸法l(mm)1.5寸法R(mm)0.5寸法l2(mm)3ねじれ角(°)45寸法Ds(Φmm)4寸法Dc(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする