※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル DH-OCHB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
45469465
品番
DH-OCHB4010S06
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
高密度材加工用(70HRC対応)
4枚刃
DHコート
寸法L(mm)
50
表面処理
DHコート
寸法D1(Φmm)
0.95
寸法l(mm)
1.5
寸法R(mm)
0.5
寸法l2(mm)
3
ねじれ角(°)
45
寸法Ds(Φmm)
6
寸法Dc(Φmm)
1