※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル DH-OCHB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
45469474
品番
DH-OCHB4020S04
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
高密度材加工用(70HRC対応)
4枚刃
DHコート
寸法L(mm)
50
表面処理
DHコート
寸法D1(Φmm)
1.9
寸法l(mm)
3
寸法R(mm)
1
寸法l2(mm)
6
ねじれ角(°)
45
寸法Ds(Φmm)
4
寸法Dc(Φmm)
2