※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45469656 品番22370.0852
参考基準価格(税別)¥7,769 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)70 温度範囲(℃)-30〜80 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒 取付穴(mm)10 寸法d2(mm)12 寸法d3(mm)39.2 寸法d4(mm)18.4 寸法l3(mm)33.3 寸法l4(mm)13.4 せん断強度(KN)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする