※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45469884 品番22380.0813
参考基準価格(税別)¥5,195 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)15 温度範囲(℃)-30〜80 材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒 取付穴(mm)5 寸法d2(mm)5.5 寸法d3(mm)33.2 寸法d4(mm)14.5 寸法l3(mm)26.7 寸法l4(mm)10.8 せん断強度(KN)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする