※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ロケーティング・ブッシュ、カラー付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用/楕円形カラー付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45470417
品番
22400.0312
参考基準価格(税別)
¥5,704
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(g)
34
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法d2(mm)
15
寸法d5(mm)
4.5
寸法l1(mm)
27
寸法l2(mm)
15.2
寸法l3(mm)
24.5
寸法l4(mm)
40
寸法l5(mm)
24
寸法l6(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応