※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ロケーティング・ブッシュ、カラー付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用/円形カラー付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45470444
品番
22400.0406
参考基準価格(税別)
¥3,548
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
9
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法d2(mm)
8
寸法d5(mm)
3.4
寸法d6(mm)
25
寸法d7(mm)
19
寸法l1(mm)
13
寸法l2(mm)
5.3
寸法l3(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応