※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、カラー付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用/円形カラー付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45470487 品番 22400.0416
参考基準価格(税別)¥5,838 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
質量(g)63 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 寸法d2(mm)20 寸法d5(mm)5.5 寸法d6(mm)50 寸法d7(mm)40 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)15.3 寸法l3(mm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする