※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
保持ケーブル/ステンレス鋼、四角の固定板と固定リング付/PA6、クリア被覆(緑)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45471266
品番
22400.1302
参考基準価格(税別)
¥2,575
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:PA6/クリア被覆(緑)
質量(g)
14
最高温度(℃)
80
寸法l(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応