※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングスクリュー
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45471336
品番
22540.0081
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れ
質量(g)
11
寸法d3(mm)
5.4
寸法l1(mm)
40
寸法l3(mm)
約 42.5
寸法l2(mm)
約 43
寸法n(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法z2(mm)
7.5
寸法z3(mm)
3
寸法d1
M8