※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングスクリュー
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45471458
品番
22540.0203
参考基準価格(税別)
¥2,241
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れ
質量(g)
290
寸法d3(mm)
14.4
寸法l1(mm)
150
寸法l2(mm)
約 155.5
寸法n(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法z2(mm)
14
寸法z3(mm)
5.5
寸法d1
M20