※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/六角穴付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45471494 品番 22540.0382
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
仕様【システム】V40 材質スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れ 質量(g)17 寸法d3(mm)5.4 二面幅(mm)4 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)約 62.5 寸法l2(mm)約 63 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法z2(mm)7.5 寸法z3(mm)3 寸法d1M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする