※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45471616
品番
22560.0012
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
質量(g)
4.3
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み
形状
S
寸法d1(mm)
12
寸法d4(mm)
10
寸法h1(mm)
7
寸法h2(mm)
2.5
寸法t1(mm)
4
角度α(°)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応