※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45471634 品番 22560.0020
参考基準価格(税別)¥529 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
質量(g)18 材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み 形状S 寸法d1(mm)20 寸法d4(mm)15 寸法h1(mm)11 寸法h2(mm)5 寸法t1(mm)6 角度α(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする