※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45471659
品番
22560.0032
参考基準価格(税別)
¥988
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
質量(g)
59
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み
形状
S
寸法d1(mm)
32
寸法d4(mm)
22
寸法h1(mm)
15
寸法h2(mm)
7
寸法t1(mm)
7.5
角度α(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応