※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スラスト・パッド、プラスティック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45471729
品番
22570.0017
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1.7
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
POM/黒(つや消し)
静耐荷重(kN)
3.5
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
6.1
寸法d3(mm)
10.8
寸法e(mm)
約 4.2
寸法h1(mm)
9.2
寸法h2(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応