※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングスクリュー
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45471957
品番
22570.0254
参考基準価格(税別)
¥519
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
質量(g)
27
材質
快削鋼/強度クラス5.8/黒染
二面幅(mm)
5
寸法l(mm)
63
寸法d1
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応