SFSR4020S06-R05-06 ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業) 45472046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFSR4020S06-R05-06 ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業) 45472046
SFSR4020S06-R05-06 ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業) 45472046

ハード1ラジアス SFSR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)60注文コード45472046品番SFSR4020S06-R05-06
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。
高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。
中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。
高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。
シュリンク対応

用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工寸法L(mm)60材質DH110寸法r(mm)0.5寸法D1(Φmm)1.9コーティングDHコート(ハードコート)寸法l2(mm)6ねじれ角(°)50-52寸法Ds(Φmm)6寸法θ°20寸法Dc(Φmm)2寸法lu(mm)2寸法θk(°)10.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする