※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングスクリュー
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472124
品番
22570.0516
参考基準価格(税別)
¥864
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
質量(g)
23
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
二面幅(mm)
6
寸法l(mm)
40
寸法d1
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応