※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472185
品番
22590.0010
参考基準価格(税別)
¥3,668
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染
質量(g)
66
寸法t(mm)
9
最高温度(℃)
250
寸法h1(mm)
約 22
寸法h2(mm)
5
寸法d2(mm)
32
二面幅(mm)
17
静耐荷重(kN)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10