曜日別特売
22590.0598 レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45472605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個材質カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白静耐荷重(kN)25注文コード45472605品番22590.0598
参考基準価格(税別)¥21,246販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白質量(g)960寸法h1(mm)約 45寸法h2(mm)9.5寸法d2(mm)60温度範囲(℃)-30~80二面幅(mm)36寸法l1(mm)200寸法l2(mm)191静耐荷重(kN)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする