※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 静耐荷重(kN)14 注文コード45472623 品番22590.0622
参考基準価格(税別)¥5,709 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は材質・静耐荷重など12種類から選べます 他の種類を見る
材質カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)66 寸法h1(mm)約 18 寸法h2(mm)4 寸法d2(mm)25 最高温度(℃)250 二面幅(mm)13 寸法l1(mm)80 寸法l2(mm)76 静耐荷重(kN)14 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする