※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
ファルクラムねじ/ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472973
品番
22591.0206
参考基準価格(税別)
¥3,523
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
11
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
静耐荷重(kN)
8
寸法d2
M6
寸法l2(mm)
16
寸法l3(mm)
5
寸法d1
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応