※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
ファルクラムねじ/ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472998
品番
22591.0210
参考基準価格(税別)
¥5,319
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
質量(g)
87
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
静耐荷重(kN)
28
寸法d2
M10
寸法l2(mm)
30
寸法l3(mm)
9
寸法d1
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応