※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/ポイント付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473208
品番
22620.0231
参考基準価格(税別)
¥6,068
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(g)
16
材質
インサート:硬質合金(ポイント付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
取付穴(mm)
14
寸法d2
M6
寸法d3(mm)
約 9.3
RoHS指令(10物質対応)
対応