※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ハードメタル・インサート、前面から固定するタイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473226
品番
22620.0415
参考基準価格(税別)
¥9,181
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
質量(g)
29
寸法t(mm)
3
寸法l(mm)
13
適合ねじ
M4
寸法d2(mm)
4.5
寸法d3(mm)
約 16
寸法d4(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応