※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードメタル・インサート、前面から固定するタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45473235 品番 22620.0417
参考基準価格(税別)¥11,661 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 質量(g)49 寸法t(mm)3 寸法l(mm)13 適合ねじM4 寸法d2(mm)4.5 寸法d3(mm)約 21 寸法d4(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする