※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ハードメタル・インサート/セレーション付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473287
品番
22620.0617
参考基準価格(税別)
¥6,098
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
インサート:硬質合金(セレーション付)
質量(g)
20
寸法t(mm)
3
寸法h1(mm)
5
寸法d3(mm)
約 21
RoHS指令(10物質対応)
対応