※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ハードメタル・インサート/ポイント付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473296
品番
22620.0628
参考基準価格(税別)
¥2,745
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
質量(g)
3.3
材質
インサート:硬質合金(ポイント付)
寸法d3(mm)
約 6.3
寸法h1(mm)
5.8
寸法h2(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応