※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードメタル・インサート/ポイント付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45473305 品番 22620.0631
参考基準価格(税別)¥3,423 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
質量(g)6.7 材質インサート:硬質合金(ポイント付) 寸法d3(mm)約 9.3 寸法h1(mm)5.8 寸法h2(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする