※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
位置決めピン、DIN6321/位置決め台座ピン、DIN6321A型公差l1=h9
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473436
品番
22630.0014
参考基準価格(税別)
¥3,149
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
A
質量(g)
50
取付穴(mm)
12
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応