※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473567
品番
22630.0032
参考基準価格(税別)
¥4,237
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
質量(g)
66
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
取付穴(mm)
12
形状
B
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
18
寸法l4(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応