※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
位置決めピン、DIN6321/ダイア・ピン、DIN6321C型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473628
品番
22630.0044
参考基準価格(税別)
¥3,069
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(g)
6
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
取付穴(mm)
6
形状
C
寸法b(mm)
2.5
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
9
寸法l4(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応