※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
位置決めピン、DIN6321/ダイア・ピン、DIN6321C型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473673
品番
22630.0049
参考基準価格(税別)
¥4,511
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
質量(g)
26
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
取付穴(mm)
8
形状
C
寸法b(mm)
3.5
寸法l1(mm)
22
寸法l2(mm)
12
寸法l4(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応