※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473917
品番
22630.0223
参考基準価格(税別)
¥2,904
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
6.4
取付穴(mm)
6
寸法l1(mm)
16
寸法d5(mm)
2.6
寸法l2(mm)
9
寸法l4(mm)
6
寸法l6(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M3
寸法d6
M2,5