※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45474005 品番 22630.0232
参考基準価格(税別)¥5,434 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 質量(g)58 取付穴(mm)12 寸法l1(mm)15 寸法d4(mm)10 寸法d5(mm)5.2 寸法l2(mm)18 寸法l4(mm)9 寸法l6(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d3M6 寸法d6M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする