※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45474075 品番 22630.0245
参考基準価格(税別)¥4,915 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
質量(g)7.3 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 取付穴(mm)6 寸法b(mm)2.5 寸法d5(mm)2.6 寸法d6M2,5 寸法l1(mm)18 寸法l2(mm)9 寸法l4(mm)6 寸法d3M3 寸法l6(mm)10 寸法d4(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする