※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474145
品番
22630.0252
参考基準価格(税別)
¥7,186
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(g)
41
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
取付穴(mm)
12
寸法b(mm)
5
寸法d5(mm)
5.2
寸法d6
M5
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
18
寸法l4(mm)
9
寸法d3
M6
寸法l6(mm)
19
寸法d4(mm)
10
寸法l5(mm)
5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応