※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
位置決めピン、ボール形/(上から見て)円形/工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474188
品番
22630.0316
参考基準価格(税別)
¥9,925
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
質量(g)
31
材質
工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
取付穴(mm)
12
寸法d4
M5
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
16
寸法l3(mm)
4
寸法t(mm)
10
寸法R(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応