※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、ボール形/(上から見て)円形/工具鋼、焼入れ、黒染、研磨

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45474206 品番 22630.0322
参考基準価格(税別)¥12,504 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(g)81 材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 取付穴(mm)16 寸法d4M5 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)22 寸法l3(mm)5.5 寸法t(mm)10 寸法R(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする