※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
位置決めピン、ボール形/(上から見て)ダイア型圧入部同径/工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474574
品番
22630.0640
参考基準価格(税別)
¥38,176
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
質量(g)
657
材質
工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
取付穴(mm)
40
寸法b(mm)
12.8
寸法d4
M6
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
40
寸法l3(mm)
10
寸法t(mm)
12
寸法R(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応