※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、ボール形/(上から見て)ダイア型圧入部同径/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45474635 品番 22630.0680
参考基準価格(税別)¥22,219 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
質量(g)88 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ 取付穴(mm)20 寸法b(mm)5 寸法d4M5 寸法l1(mm)25 寸法l2(mm)20 寸法l3(mm)5 寸法t(mm)10 寸法R(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする