市場
市場の 収納家具
市場の ハンガーラック
ポールハンガー シーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45475004
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
樹木のような佇まいのポール型ハンガー。
用途
衣類掛け
仕様
組立品
材質
支柱・フック:天然木(ラバーウッド材)、土台:繊維板
質量(kg)
2.95
色
グレージュ
耐荷重(kg)
各フック:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×320×1695
組立時間
約15分
材質(塗装)
ラッカー塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420