- ポールハンガー クレーン 市場 45475074 - ポールハンガー クレーン 市場 45475074 - ポールハンガー クレーン 市場 45475074 - ポールハンガー クレーン 市場 45475074 - ポールハンガー クレーン 市場 45475074 - ポールハンガー クレーン 市場 45475074

ポールハンガー クレーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 グレージュ 注文コード45475074 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで洋服を美しく見せるハンガーラック。

用途衣類掛け 仕様組立品 材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド)、土台:繊維板 質量(kg)2.6 グレージュ 耐荷重(kg)前方バー:3、後方フック:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×1440 組立時間約15分 材質(塗装)ラッカー塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする