アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの 塩ビ
FOREX(低発泡塩ビ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45475370
品番
E5002 S 3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。
用途
建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。
材質
低発泡塩ビ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
300×450
色
黒
サイズ
S
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長