※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
レスト・ボタン/オネジ付、球面
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
258
37
53
20
27
40
105
135
206
249
258
342
398
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475378
品番
22690.0162
参考基準価格(税別)
¥12,474
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
質量(g)
258
寸法d2(mm)
46
二面幅(mm)
41
締付トルク(N・m)
498
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
49
寸法d
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応