アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの アクリル
アクリサンデーの アクリル樹脂板・シート
アクリルEX板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45475510
品番
EX001 10 3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途
窓ガラスの代替えとしてお使いください。
材質
アクリル
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
915×1830
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長