アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの 塩ビ
硬質塩ビ板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45475537
品番
K100 1 450X300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
透明な塩ビ板です。粘りが有り割れにくい素材です。
用途
DIY等でご使用ください。
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長